ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66L24 SEZIONE DRITTA DA 24 - F66L24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 64 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574240360
Artikelnummer
HOFF66L24
Herstellernummer
F66L24
Hersteller
HOF
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
64 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Sezione dritta da 24", F10: Guida cavi 12 aperta


