Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHTC2150G PER PASSAGGIO MULTIPLO-50 FL21 - EHTC2150G

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHTC2150G PER PASSAGGIO MULTIPLO-50 FL21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 210 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

6410034630106

Artikelnummer

HOFEHTC2150G

Herstellernummer

EHTC2150G

Hersteller

HOF

Ausführung:

blind

Breite:

500 mm

Höhe:

210 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

ja

Stärke:

25 mm

Per passaggio multiplo-50 FL21, IP65, RAL7035