ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHTC213G PER PASSAGGIO MULTIPLO-3 FL21 - EHTC213G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Breite - 300 mm
Höhe - 210 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
6410034630014
Artikelnummer
HOFEHTC213G
Herstellernummer
EHTC213G
Hersteller
HOF
Ausführung:
blind
Breite:
300 mm
Höhe:
210 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Stärke:
25 mm
Per passaggio multiplo-3 FL21, IP65, RAL7035


