ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHG150 RISCALDATORE 150W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 150 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...250 V
Mit Gebläse - nein
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574005471
Artikelnummer
HOFEHG150
Herstellernummer
EHG150
Hersteller
HOF
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...250 V
Mit Gebläse:
nein
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...250 V
Breite:
70 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Riscaldatore 150W, 110-250V