ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEHG015 RISCALDATORE 15W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 15 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...250 V
Mit Gebläse - nein
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574005419
Artikelnummer
HOFEHG015
Herstellernummer
EHG015
Hersteller
HOF
Bemessungsleistung:
15 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...250 V
Mit Gebläse:
nein
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...250 V
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Riscaldatore 15W, 110-250V