ELDON AUSTRIA GMBH - HOFECP06 COLLEGAMENTO TERRA PANNELLO M6 - ECP06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 42 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574051980
Artikelnummer
HOFECP06
Herstellernummer
ECP06
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
42 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
70 mm
Collegamento terra pannello M6, 10 set, per il fissaggio di piattine e cavi


