Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFECFE1630 PIATTINA DI TERRA 16MM? 120A - ECFE1630

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFECFE1630 PIATTINA DI TERRA 16MM? 120A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Masseband

  • Höhe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574088221

Artikelnummer

HOFECFE1630

Herstellernummer

ECFE1630

Hersteller

HOF

Ausführung:

Masseband

Höhe:

300 mm

Piattina di terra 16mm² 120A, 10 set, Foro da 8.5 mm