Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDRB800R5 TASCA PORTADOCUMENTI 800 - DRB800R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDRB800R5 TASCA PORTADOCUMENTI 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schaltplanhalter

  • Höhe - 800 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574198838

Artikelnummer

HOFDRB800R5

Herstellernummer

DRB800R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

Schaltplanhalter

Höhe:

800 mm

Farbe:

grau

Befestigung selbstklebend:

nein

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

RAL-Nummer:

7035

Transparent:

nein

Tasca portadocumenti, 800, profondità utile 68mm, montata su telaio porta