ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNG2008R5 PORTA A VETRI 2000X800 - DNG2008R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8713574218505
Artikelnummer
HOFDNG2008R5
Herstellernummer
DNG2008R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
793 mm
Höhe:
1982 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12


