ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDNG1808R5 PORTA A VETRI 1800X800 - DNG1808R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8713574218406
Artikelnummer
HOFDNG1808R5
Herstellernummer
DNG1808R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Porta a vetri, 1800x800, Acciaio dolce, Serratura a doppia mappa 3 mm


