Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDI1808R5 PORTA INTERNA 1800X800 - DI1808R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDI1808R5 PORTA INTERNA 1800X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1800 mm

  • Farbe - grau

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574123021

Artikelnummer

HOFDI1808R5

Herstellernummer

DI1808R5

Hersteller

HOF

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1800 mm

Farbe:

grau

Breite:

800 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

ja

Bauform:

Bausatz

Porta interna, 1800x800, Acciaio dolce, Serratura a doppia mappa 3 mm