ELDON AUSTRIA GMBH - HOFBG01 GASKET KIT BOTTOM PLATE - BG01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 4.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 6000 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8713574065895
Artikelnummer
HOFBG01
Herstellernummer
BG01
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
6000 mm
Farbe:
grau
Höhe:
8 mm
Gasket kit bottom plate, e cavi


