Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAFA04R5 PIASTRA DI TENUTA ADATTATRICE - AFA04R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFAFA04R5 PIASTRA DI TENUTA ADATTATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Breite - 510 mm

  • Höhe - 96 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574124080

Artikelnummer

HOFAFA04R5

Herstellernummer

AFA04R5

Hersteller

HOF

Ausführung:

blind

Breite:

510 mm

Höhe:

96 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Vorprägungen:

nein

Stärke:

96 mm

Piastra di tenuta adattatrice, RAL7035