ELCOM SRL - EOW7701-30-31 BINARIO MM MONOFASE 3M BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 250...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Farbe - weiß
Länge - 3000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8019162053085
Artikelnummer
EOW7701-30-31
Herstellernummer
7701-30-31
Hersteller
EOW
Nennspannung:
250...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
22 mm
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
I binari elettrificati sono costruiti in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Certificati dall'Istituto Italiano Marchi di Qualità (IMQ), sono conformi alle norme vigenti (EN 60570). I sistemi comprendono un'ampia varietà di accessori e di giunti di collegamento. Tipo di montaggio: A plafone, Sospensione.Descrizione: Binario monofase. Luci per interni/esterni: Interni. Lunghezza: 3mt. Colore: bianco.