Startseite

ELCOM SRL - EOW7701-10-30 BINARIO MM MONOFASE 1M NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...250 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1000 mm

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 4000 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8019162052989

Artikelnummer

EOW7701-10-30

Herstellernummer

7701-10-30

Hersteller

EOW

Nennspannung:

230...250 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Farbe:

schwarz

Länge:

1000 mm

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

4000 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Form:

oval

Schutzklasse:

I

Höhe:

22 mm

Breite:

30 mm

Biegbar:

nein

Mini Main è un sistema di binari elettrificati monofase a una accensione, è compatibile con tutti i proiettori della collezione Ivela.I binari Mini Main sopportano un carico di 4 Kg ogni 1000 mm. Nel caso di carico di 7 Kg, la distanza di fissaggio deve essere di 500 mm.Sono certificati dall’Istituto Italiano Marchio di Qualità (IMQ) e conformi alle norme vigenti (EN 60570). Collegamento alla rete elettrica monofase 230/250V. Consente un carico complessivo di 16A che corrisponde a 3680/4000W. IP20. 850°C. Classe I.