ELCOM SRL - EOW7512-30-30 BINARIO LKM TRIFASE INCASSO 3M NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 250...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - schwarz
Länge - 3000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8019162037009
Artikelnummer
EOW7512-30-30
Herstellernummer
7512-30-30
Hersteller
EOW
Nennspannung:
250...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Breite:
53 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
37 mm
I binari elettrificati sono costruiti in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Certificati dall'Istituto Italiano Marchi di Qualità (IMQ), sono conformi alle norme vigenti (EN 60570). I sistemi comprendono un'ampia varietà di accessori e di giunti di collegamento. Tipo di montaggio: Incasso da soffitto. Descrizione: Binario trifase. Luci per interni/esterni: Interni. Lunghezza: 3mt. Colore: nero.