Startseite

ELCOM SRL - EOW7512-20-30 BINARIO LKM TRIFASE DA INCASSO 2 MT NE - 7512-20-30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8019162036972

Artikelnummer

EOW7512-20-30

Herstellernummer

7512-20-30

Hersteller

EOW

Nennspannung:

250...250 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Breite:

53 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

37 mm

I binari elettrificati sono costruiti in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Certificati dall'Istituto Italiano Marchi di Qualità (IMQ), sono conformi alle norme vigenti (EN 60570). I sistemi comprendono un'ampia varietà di accessori e di giunti di collegamento. Tipo di montaggio: Incasso da soffitto. Descrizione: Binario trifase. Luci per interni/esterni: Interni. Lunghezza: 2mt. Colore: nero.