Startseite

ELCOM SRL - EOW7511-40-42 BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 4M AN - 7511-40-42

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW7511-40-42 BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 4M AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 4000 mm

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163106162

Artikelnummer

EOW7511-40-42

Herstellernummer

7511-40-42

Hersteller

EOW

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

Aluminium

Länge:

4000 mm

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

33 mm

Breite:

36 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

I binari elettrificati a tensione di rete sono compatibili con tutti i proiettori della collezione Ivela. La possibilità di posizionare gli apparecchi in schemi progettuali diversi, senza dover modificare l’impianto originale, soddisfa ogni esigenza di illuminazione ambientale. Inoltre si possono aumentare o diminuire i punti luce così da adeguarsi a qualsiasi cambiamento di illuminazione.I binari elettrificati sono costruiti in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all’interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento.Sono certificati dall’Istituto Italiano Marchio di Qualità (IMQ) e conformi alle norme vigenti (EN 60570).Light Kit Main è un sistema di binario trifase, a 3 accensioni, da superficie (tondo o quadro) o da incasso.Tensione di rete 230/250V - 16A e a tensione di rete industriale 380/440V.I sistemi comprendono un’ampia serie di accessori, giunti lineari, ad angolo, a T, a croce, flessibili, che permettono l’accoppiamento di più binari elettrificati.