ELCOM SRL - EOW7511-40-31 BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 4M BI - 7511-40-31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 4000 mm
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8019163106179
Artikelnummer
EOW7511-40-31
Herstellernummer
7511-40-31
Hersteller
EOW
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
4000 mm
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
33 mm
Breite:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
I binari elettrificati a tensione di rete sono compatibili con tutti i proiettori della collezione Ivela. La possibilità di posizionare gli apparecchi in schemi progettuali diversi, senza dover modificare l’impianto originale, soddisfa ogni esigenza di illuminazione ambientale. Inoltre si possono aumentare o diminuire i punti luce così da adeguarsi a qualsiasi cambiamento di illuminazione.I binari elettrificati sono costruiti in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all’interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento.Sono certificati dall’Istituto Italiano Marchio di Qualità (IMQ) e conformi alle norme vigenti (EN 60570).Light Kit Main è un sistema di binario trifase, a 3 accensioni, da superficie (tondo o quadro) o da incasso.Tensione di rete 230/250V - 16A e a tensione di rete industriale 380/440V.I sistemi comprendono un’ampia serie di accessori, giunti lineari, ad angolo, a T, a croce, flessibili, che permettono l’accoppiamento di più binari elettrificati.


