ELCOM SRL - EOW7511-20-31 BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 2M BI - 7511-20-31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W
Packung
1 ST
EAN
8019162036866
Artikelnummer
EOW7511-20-31
Herstellernummer
7511-20-31
Hersteller
EOW
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3600 W
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
33 mm
Breite:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein



