Startseite

ELCOM SRL - EOW6635-O01L20 KIT 6635 OPALE BIANCO L=2000MM - 6635-O01L20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4880 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278931038

Artikelnummer

EOW6635-O01L20

Herstellernummer

6635-O01L20

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4880 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

2000 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

III

Breite:

66 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Proline 6635 - Profilo in alluminio anodizzato da incasso in battuta per cartongesso. Profilo in estrusione di alluminio per l'installazione ad incasso in battuta nel cartongesso. Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato, bianco e nero. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo (non retratto). Cablato a richiesta con strip LED disponibili nella versione IP20 o IP65 inserita all'interno del profilo. L'alimentatore deve essere posizionato in remoto rispetto al Proline LED. Copertura Opale. Striscia LED 35W 4880lm 4000K. Bianco. L2000 mm.