ELCOM SRL - EOW6445-30-16 BINARIO 48VDC QUADRO 3M NE GF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 2
Farbe - schwarz
Länge - 3000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 720 W
Packung
1 ST
EAN
8019162063978
Artikelnummer
EOW6445-30-16
Herstellernummer
6445-30-16
Hersteller
EOW
Nennspannung:
48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
2
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
720 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
III
Höhe:
21 mm
Breite:
27 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein