Startseite

ELCOM SRL - EOW6445-20-16 BINARIO 48VDC QUADRO 2M NE GF - 6445-20-16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 2

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 720 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8019162063954

Artikelnummer

EOW6445-20-16

Herstellernummer

6445-20-16

Hersteller

EOW

Nennspannung:

48...48 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

2

Farbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

720 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

III

Höhe:

21 mm

Breite:

27 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Binario Quadro a bassa tensione 48V per applicazione a soffitto, a parete o a sospensione, predisposto per i proiettori provvisti dello specifico adattatore 48V. I due conduttori portano anche il segnale DALI, per la regolazione dinamica dei singoli punti luce. Per una corretta installazione di tutti gli accessori, è importante seguire la continuità della linea di positivo tra ogni elemento. Dimensione: 2000x27x21mm. Colore: Nero.