ELCOM SRL - EOW439-011-33 ZEPPEL 400 E27 100W NE/TS - 439-011-33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Montageart - Pendel
Mit Leuchtmittel - nein
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8019163038432
Artikelnummer
EOW439-011-33
Herstellernummer
439-011-33
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP44
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ballwurfsicher:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Außendurchmesser:
412 mm
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Höhe/Tiefe:
393 mm
Mit Schutzabdeckung:
ja



