Startseite

ELCOM SRL - EOW439-011-26 ZEPPEL 400 E27 100W ME/TS - 439-011-26

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Montageart - Pendel

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163038456

Artikelnummer

EOW439-011-26

Herstellernummer

439-011-26

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP44

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Silber

Fassung:

E27

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Ballwurfsicher:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Außendurchmesser:

412 mm

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Höhe/Tiefe:

393 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

Apparecchio realizzato per l’illuminazione di strutture commerciali, negozi, magazzini, aree espositive. Grazie al suo design si può ben collocare in abitazioni dall’arredamento moderno e di tendenza. Riflettore: Policarbonato traslucido internamente converniciatura esterna. Schermo di protezione in vetro temprato mm 4 antiabbagliante, resistente agli urti e agli shock termici, fissato al riflettore con ganci in tecnopolimero. Tipo di montaggio: sospensione. È possibile l’applicazione ai binari trifase utilizzando l’adattatore elettro/meccanico (codice 7600-00) insieme all’adattatore meccanico con bloccacavo automatico (codice 7618-00- 30/31/52). Kit di sospensione con rosone traslucido, cavo acciaio 2000 mm., cavo alimentazione 2 x 0,75 mm2. (Accessori da ordinare separatamente). Descrizione della lampada: FHE 100W E27, GLS 100W E27, FBT 23W E27.