ELCOM SRL - EOW4240-O01L20 KIT 4240 OPALE BIANCO L=2000MM - 4240-O01L20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Deckenmontage - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8058130008771
Artikelnummer
EOW4240-O01L20
Herstellernummer
4240-O01L20
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP44
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Länge:
2000 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
42.8 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
III
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
40.5 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein