Startseite

ELCOM SRL - EOW3031-BET00L20 KIT 3031 TRASP. ALL. BIE. L=2000MM - 3031-BET00L20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Ausführung - Leerrohr

  • Werkstoff - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278926218

Artikelnummer

EOW3031-BET00L20

Herstellernummer

3031-BET00L20

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP40

Ausführung:

Leerrohr

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

2000 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

III

Geeignet für Wandmontage:

ja

KIT trasparente. P3031 biemissione. L=2000mm