ELCOM SRL - EOW28-9001-51 OTTICA PROFESSIONALE S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 16 °
Farbe - Chrom
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8019163180667
Artikelnummer
EOW28-9001-51
Herstellernummer
28-9001-51
Hersteller
EOW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
16 °
Farbe:
Chrom
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Reflektor gelocht:
nein
Ottica professionale S, 16° per 18W - 21W per MicroPerfetto-R.