Startseite
Auslauf

ELCOM SRL - EOW28-3903-51 OTTICA PROFESSIONALE W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163179753

Artikelnummer

EOW28-3903-51

Herstellernummer

28-3903-51

Hersteller

EOW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Durchmesser:

41 mm

Reflektor gelocht:

nein

Ottico professionale 45° tondo. Metallizzato a specchio. D: 41mm.