Startseite
AuslaufNicht mehr in Produktion

ELCOM SRL - EOW28-3901-51 OTTICA PROFESSIONALE S

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW28-3901-51 OTTICA PROFESSIONALE S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

  • Durchmesser - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163180704

Artikelnummer

EOW28-3901-51

Herstellernummer

28-3901-51

Hersteller

EOW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Durchmesser:

40 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Dispositivo ottico professionale 24°. Finiture: Metallizzato a specchio. Forma: Tondo. Diametro: 41mm.