ELCOM SRL - EOW155180 WALKER IRR63 40W E27 AN/INOX-SAT - 155180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Einbaudurchmesser - 166 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8019163117144
Artikelnummer
EOW155180
Herstellernummer
155180
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP67
Einbaudurchmesser:
166 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Fassung:
E27
Einbauhöhe/-tiefe:
270 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
175 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
II
Max. Belastung:
2000 kg