ELCOM SRL - EOW150400 SERIE 500 HE 40W E27 C/GRIGLIA NE - 150400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8019163085375
Artikelnummer
EOW150400
Herstellernummer
150400
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
271 mm



