Startseite

ELCOM SRL - EOW14648-02L10 PROFILO 4817 NERO L=1000MM - 14648-02L10

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW14648-02L10 PROFILO 4817 NERO L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Profil

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278926768

Artikelnummer

EOW14648-02L10

Herstellernummer

14648-02L10

Hersteller

EOW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Profil

Profilo 4817 in nero L=1000mm.