Startseite

ELCOM SRL - EOW14371-L40 COP.OPALE 3546/4560/10360 L=4000MM - 14371-L40

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW14371-L40 COP.OPALE 3546/4560/10360 L=4000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 4000 mm

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278924108

Artikelnummer

EOW14371-L40

Herstellernummer

14371-L40

Hersteller

EOW

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

4000 mm

Raster gelocht:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Diffusore in policarbonato opalino (PROLINE 3546i). L: 4000mm.