Startseite

ELCOM SRL - EOW14280-01L20 PROFILO 3031 BIANCO L=2000MM - 14280-01L20

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW14280-01L20 PROFILO 3031 BIANCO L=2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278926454

Artikelnummer

EOW14280-01L20

Herstellernummer

14280-01L20

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP44

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

2000 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse:

III

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PROLINE 3031. Profilo in alluminio anodizzato. Profilo in alluminio completo di testate di chiusura. Lunghezza barre fino 2m. Finitura: Bianco.