Startseite

ELCOM SRL - EOW142000 PLAF 380T HE 100W/FBT 21W E27 BI - 142000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1200 lm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163117670

Artikelnummer

EOW142000

Herstellernummer

142000

Hersteller

EOW

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200 lm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Außendurchmesser:

380 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Per ambienti residenziali quali ingressi, pergolati, pensiline, porticati, terrazzi, sia per interni che per esterni. Corpo e anello in termoplastico ad alta resistenza, stampati ad iniezione F.V. 30%. Diffusore in policarbonato opale stampato ad iniezione classe II. IP65. Lampade: HE 100W E27, FBT 21W E27.