ELCOM SRL - EOW05887 NEONFLEX 1810 14,9W/M 30K 24V 5M IP65 - 05887

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2140 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8058640803989
Artikelnummer
EOW05887
Herstellernummer
05887
Hersteller
EOW
Lichtstrom je Meter:
2140 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.9 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein


