Startseite

ELCOM SRL - EOW05872 STRIP 96LED/M 19,9W/M 58K IP20 - 05872

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW05872 STRIP 96LED/M 19,9W/M 58K IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 3600 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640800865

Artikelnummer

EOW05872

Herstellernummer

05872

Hersteller

EOW

Lichtstrom je Meter:

3600 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19.9 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

96

Montageart:

Aufbau/Einbau

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Endstück:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Kit 96LED 5000K 19.9W 3600lm 24V IP20.