Startseite

ELCOM SRL - EOW05870 STRIP 96LED/M 19,9W/M 30K IP20 - 05870

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 3800 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640800841

Artikelnummer

EOW05870

Herstellernummer

05870

Hersteller

EOW

Lichtstrom je Meter:

3800 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19.9 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

96

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

83.33 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Mit Endstück:

nein

Strip flex LED Seria A.T. 19,9W (advanced technology) ad alta luminosità e bassissimi consumi energetici con CRI>90. 96LED/m 19,9 W/m 3800 lm/m bianco caldo 3000K CRI 90 24 VDC. IP20.