ELCOM SRL - EOW05437 STRIP 133LED/M 6,5W/M 65K IP65 - 05437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1330 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8058640801268
Artikelnummer
EOW05437
Herstellernummer
05437
Hersteller
EOW
Lichtstrom je Meter:
1330 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
6.5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
12 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
133
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
52.5 mm
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
4 mm
Mit Endstück:
ja



