Startseite

ELCOM SRL - EOW05177 STRIP 204LED/M 17,5W/M 40K IP20 - 05177

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW05177 STRIP 204LED/M 17,5W/M 40K IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2440 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 17.5 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640801725

Artikelnummer

EOW05177

Herstellernummer

05177

Hersteller

EOW

Lichtstrom je Meter:

2440 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

17.5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

204

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

29.4 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2.25 mm

Mit Endstück:

nein

KIT STRIP LED SMD 3.0x1.4 204LED/mt 17.5W/mt 2440Lumen/mt. Applicazioni: Illuminazione decorativa. Linee di luce. Retroilluminazione. Caratteristiche: Alimentazione 204LED/m 24VDC. Strip LED flessibile biadesiva 3M e supporto in kapton UL. Angolo di emissione 120°. Disponibili colorazioni CRI 85 da: bianco neutro 4000°K. Strip LED disponibili in bobine da 5mt. Strip con adesivo 3M. Dimensione: 204LED/m: L x10mm spessore 2.25mm. Compatibile con i profili in alluminio e PVC disponibili su questo catalogo. Tc +60°C. Ta -10 +25°C.