Startseite

ELCOM SRL - EOW05089 STRIP 180LED/M 11W/M 58K 4MM IP20 - 05089

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW05089 STRIP 180LED/M 11W/M 58K 4MM IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1640 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640801374

Artikelnummer

EOW05089

Herstellernummer

05089

Hersteller

EOW

Lichtstrom je Meter:

1640 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

11 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

4 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

180

Montageart:

Aufbau/Einbau

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Endstück:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Kit LED180. striscia. 11W. 6000k. 1640 lm. IP20