ELCOM PRESCRIZIONE - P.Z7842-13-16 BROADWAY PROFILO 120XH54XL1300MM NE - 7842-13-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1300 mm
Farbe - schwarz
Mit Verdrahtung - nein
Werkstoff - Aluminium
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem - nein
Packung
1 ST
EAN
8019163175861
Artikelnummer
P.Z7842-13-16
Herstellernummer
7842-13-16
Hersteller
EOW
Länge:
1300 mm
Farbe:
schwarz
Mit Verdrahtung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
54 mm
Profilo in alluminio estruso. Colore: nero. L: 1300mm.



