Startseite

ELCOM PRESCRIZIONE - P.Z28-04082-67 CORNICE + PIASTRA WALL-CUT 150 RU/RU - 28-04082-67

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Farbe - sonstige

  • Lichtverteiler - Reflektor

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163191366

Artikelnummer

P.Z28-04082-67

Herstellernummer

28-04082-67

Hersteller

EOW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Farbe:

sonstige

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Länge:

150 mm

Breite:

150 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

68 mm

Piastra decorativa ruggine. Materiale termoplastico.