Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT987410000 735398 CONNETT. ELECTRO-TAP - 987410000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

7449071791548

Artikelnummer

ERT987410000

Herstellernummer

987410000

Hersteller

ERT

MORSETTI DI DERIVAZIONE AMP ELECTRO-TAP. CORPO:nylon. CONT.:ottone stagnato. SAZ. CAVO:da 0,25 a 6,0 mm². COLORE ISOLANTE:rosso = 22-18. AWG blu = 16-14. AWG giallo = 12-10 AWG. Sezione: 1,0 mm².