Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT987319800 181902-1 FASTON 6,3 SCIOLTO - 987319800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 250 ST

EAN

7449073419365

Artikelnummer

ERT987319800

Herstellernummer

987319800

Hersteller

ERT

FASTON FEMMINA DIRITTO PASSO 6,3 mm AMP SERIE 250. MATER.:ottone stagnato. TEMP. LAV. MAX:110°C. PER TAB 6,3x0,8 mm. SEZIONE CAVO: A =0,3÷0,8 mm². B =0,8÷2,5 mm². DIAMETRO ISOLANTE: A = 2,3÷3,3 mm. B =3,0÷4,3 mm.COPRIFASTON:98/73100 98/73205. P/n Fornit.: 181902-1.