ELCART DISTRIBUTION - ERT986311000 181637-2 FASTON 250 - 986311000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
8001022650046
Artikelnummer
ERT986311000
Herstellernummer
986311000
Hersteller
ERT
FASTON PIGGY-BACK PASSO 6,3 mm AMP SERIE 250. MATER.:ottone stagnato. TEMP. LAV.MAX: 110°C. SEZ. CAVO:0,8÷2,1 mm². DIAM. ISOL.:3,0÷4,8 mm.