Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT550988600 MODULATORE DBL MD A EK - 550988600

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT550988600 MODULATORE DBL MD A EK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564482949

Artikelnummer

ERT550988600

Herstellernummer

550988600

Hersteller

ERT

MODULATORE DBL MD A EK. Facile selezione del canale di uscita. Larga banda:47-862MHz. Multi standard. Alto livello di uscita. Ingresso audio L e R. Miscelazione di segnali TV. Ingressi:2xAUDIO – VIDEO. Regolazione audio:0-14dB. Uscite RF:1. Frequenze:47-862MHz. Standards:B/G/D/K/H/I/L/M/N. Regolazione:15dB. Livello di uscita:90dBµV. Attenuazione di passaggio:47-862/ 2 MHz/dB. 862-2150/ 4 MHz/dB. Alimentazione:230Vca. Consumo:2,5W.