Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT550939500 DTT FINDER CON BUSSOLA DIGITSAT - 550939500

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT550939500 DTT FINDER CON BUSSOLA DIGITSAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564399438

Artikelnummer

ERT550939500

Herstellernummer

550939500

Hersteller

ERT

DTT finder con bussola Digisat. Facilita il puntamento dell'antenna TV misurando su scala graduata il segnale. Dotato di regolatore per il rilevamento dell'intensita' di segnale e di bussola per facilitare l’ orientamento. • FREQ.:950-2150 Mhz • GUADAGNO: 11 dB • CONNETTORI: 2 prese F