Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT550853900 PROTEZIONE DA ESTERNO PER DISECQ - 550853900

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT550853900 PROTEZIONE DA ESTERNO PER DISECQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

7449077757470

Artikelnummer

ERT550853900

Herstellernummer

550853900

Hersteller

ERT

COMMUTATORE DISEqC 1X2 EK. Efficienza di schermatura classe A. Frequenza: 950-2400MHz. Perdite di passaggio: 2dB. Isolamento ingressi: >23dB. Alimentazione: 12-20Vcc. Assorbimento: 15mA.